AUREX CDラジオ
音声が聴こえやすい「声くっきり機能」を搭載。ラジオを聴いたり語学学習のリスニングなどに最適なCDラジオです。横型でコンパクト、コロッとした可愛いデザインに正面は選べる3カラー。ROCK/JAZZなど好みやジャンルに合わせた音質で聴ける切替モード搭載。CD部には語学学習に便利な?10スキップやA-Bリピート等の機能付き。
- 仕様
- ●CD部:チャンネル:2、メディア:CD、CD-R/RW(CD-DAフォーマットで記録されたディスク)、機能:+10スキップ、A-Bリピート、レジューム再生●ラジオ:受信周波数:FM76-108MHz、AM531-1710kHz お好み選局:FM1/FM2/AMで各5局●電池持続時間(アルカリ使用時)(時間):CD再生:約3、ラジオ受信:約14
- その他
- スリープタイマー、音質切替モード(FLAT-ROCK-POP-JAZZ-声くっきり)
- 寸法(mm)
- 230×92×213(突起部含まず)
- 質量(kg)
- 1.1(乾電池含まず)
- 電源(V)
- AC10050/60Hz、DC9 単3乾電池×6(別売り)
- 消費電力(W)
- 10
- 最大出力(W)
- 実用:1.5+1.5
- スピーカーサイズ(mm)
- Φ50コーン型×2
- 入出力端子
- 外部入力:Φ3.5mmステレオミニ、ヘッドフォン出力:Φ3.5mmステレオミニ
- 内容量
- 1台
オーディオ の新着商品
カテゴリ


































