AX-CR30(L) AUREX CDラジオ 東芝 78142700

AX-CR30(L) AUREX CDラジオ 東芝 78142700
AX-CR30(L) AUREX CDラジオ 東芝 78142700
AX-CR30(L) AUREX CDラジオ 東芝 78142700
AX-CR30(L) AUREX CDラジオ 東芝 78142700

AUREX CDラジオ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
この商品は3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
注文コード
78142700
品番
AX-CR30(L)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
¥8,998

音声が聴こえやすい「声くっきり機能」を搭載。ラジオを聴いたり語学学習のリスニングなどに最適なCDラジオです。横型でコンパクト、コロッとした可愛いデザインに正面は選べる3カラー。ROCK/JAZZなど好みやジャンルに合わせた音質で聴ける切替モード搭載。CD部には語学学習に便利な?10スキップやA-Bリピート等の機能付き。

仕様
●CD部:チャンネル:2、メディア:CD、CD-R/RW(CD-DAフォーマットで記録されたディスク)、機能:+10スキップ、A-Bリピート、レジューム再生●ラジオ:受信周波数:FM76-108MHz、AM531-1710kHz お好み選局:FM1/FM2/AMで各5局●電池持続時間(アルカリ使用時)(時間):CD再生:約3、ラジオ受信:約14
その他
スリープタイマー、音質切替モード(FLAT-ROCK-POP-JAZZ-声くっきり)
寸法(mm)
230×92×213(突起部含まず)
質量(kg)
1.1(乾電池含まず)
電源(V)
AC10050/60Hz、DC9 単3乾電池×6(別売り)
消費電力(W)
10
最大出力(W)
実用:1.5+1.5
スピーカーサイズ(mm)
Φ50コーン型×2
入出力端子
外部入力:Φ3.5mmステレオミニ、ヘッドフォン出力:Φ3.5mmステレオミニ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする