曜日別特売

ATねんど クリスタルランプセット

ATねんど クリスタルランプセット - アーテック[学校教材・教育玩具]ATねんど クリスタルランプセット - アーテック[学校教材・教育玩具]ATねんど クリスタルランプセット - アーテック[学校教材・教育玩具]ATねんど クリスタルランプセット - アーテック[学校教材・教育玩具]ATねんど クリスタルランプセット - アーテック[学校教材・教育玩具]

ATねんどとペットボトルで美しいランプ作り
ATねんどとクリスタルランプを組み合わせて、光るオリジナルランプが手作りできるセットです。ペットボトルにねんどを詰めてランプにはめ込むと、やわらかな光が透けて美しく輝きます。ボタン電池3個が付属しており、完成後すぐに点灯できます。

セット内容
ATねんど M×1、クリスタルランプ(ボタン電池3個付)×1
材質
ねんど:樹脂系中空体、合成糊剤、防腐剤、繊維、水 ランプ:AS、PS、PET
寸法(mm)
クリスタルランプ:97×80×高さ140
内容量
1セット
注意
※―
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7814165023740
オープン
528
581(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする