曜日別特売
23740 ATねんど クリスタルランプセット アーテック[学校教材・教育玩具] 78141650

23740 ATねんど クリスタルランプセット アーテック[学校教材・教育玩具] 78141650
23740 ATねんど クリスタルランプセット アーテック[学校教材・教育玩具] 78141650
23740 ATねんど クリスタルランプセット アーテック[学校教材・教育玩具] 78141650
23740 ATねんど クリスタルランプセット アーテック[学校教材・教育玩具] 78141650
23740 ATねんど クリスタルランプセット アーテック[学校教材・教育玩具] 78141650

ATねんど クリスタルランプセット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
78141650
品番
23740
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥581
販売価格(税別)
528

ATねんどとペットボトルで美しいランプ作り
ATねんどとクリスタルランプを組み合わせて、光るオリジナルランプが手作りできるセットです。ペットボトルにねんどを詰めてランプにはめ込むと、やわらかな光が透けて美しく輝きます。ボタン電池3個が付属しており、完成後すぐに点灯できます。

セット内容
ATねんど M×1、クリスタルランプ(ボタン電池3個付)×1
材質
ねんど:樹脂系中空体、合成糊剤、防腐剤、繊維、水 ランプ:AS、PS、PET
寸法(mm)
クリスタルランプ:97×80×高さ140
注意
※―
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする