EVAでつくるおたんじょうびケーキ

EVAでつくるおたんじょうびケーキ - アーテック[学校教材・教育玩具]EVAでつくるおたんじょうびケーキ - アーテック[学校教材・教育玩具]EVAでつくるおたんじょうびケーキ - アーテック[学校教材・教育玩具]
10/25より値下げ現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。

EVAでケーキづくり!写真も飾れる!
EVAを組み立ててケーキを作れる

用途
EVAでケーキをつくる工作に。写真もかざれます。
セット内容
本体×1
材質
EVA
寸法(mm)
250×170×15
形態
1個梱包:袋入り
内容量
1個
注意
※―
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7814162521201
オープン
¥210
値下げ
¥231(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする