10/25より値下げ!現場を応援
21201 EVAでつくるおたんじょうびケーキ アーテック[学校教材・教育玩具] 78141625

21201 EVAでつくるおたんじょうびケーキ アーテック[学校教材・教育玩具] 78141625
21201 EVAでつくるおたんじょうびケーキ アーテック[学校教材・教育玩具] 78141625
21201 EVAでつくるおたんじょうびケーキ アーテック[学校教材・教育玩具] 78141625

EVAでつくるおたんじょうびケーキ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
78141625
品番
21201
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥231
販売価格(税別)値下げ
¥210

EVAでケーキづくり!写真も飾れる!
EVAを組み立ててケーキを作れる

用途
EVAでケーキをつくる工作に。写真もかざれます。
セット内容
本体×1
材質
EVA
寸法(mm)
250×170×15
形態
1個梱包:袋入り
注意
※―

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする