Al Voice Recorder-HiDock P1 mini

Al Voice Recorder-HiDock P1 mini - HiDockAl Voice Recorder-HiDock P1 mini - HiDockAl Voice Recorder-HiDock P1 mini - HiDockAl Voice Recorder-HiDock P1 mini - HiDockAl Voice Recorder-HiDock P1 mini - HiDock

HiDock P1 miniは、スマートフォンと直接接続して使える超小型のAIボイスレコーダーです。
録音データは専用アプリ「HiNotes」と連携し、AIによる高精度な文字起こしと要約が回数制限なしで利用可能。購入時以外のランニングコストはかかりません。
議事録作成や要点整理の手間を大幅に削減できます。
最大の特徴は、独自のBlueCatch(TM)技術により、Bluetoothイヤホンを装着したまま通話やオンライン会議を録音できる点。周囲に録音していることを意識させず、自然な形で会話を記録できます。
75言語に対応。言語を自動で認識します。
スタジオ品質のECMマイクを搭載し、対面の打ち合わせからWeb会議までクリアに収音。
本体は重さ約12g、小指サイズのアルミボディで携帯性も抜群。USB Type-C接続でスマホに装着したまま使用でき、PD対応により給電しながらの利用も可能です。
外出先での商談や通話が多い営業職・コンサルタント、会議効率を高めたいビジネスパーソン、講義やインタビューを記録したい学生・研究者に特におすすめの一台です。

その他
利用可能端末:iPhone 15以降のモデル、OTG機能を搭載したAndroidスマートフォン
セット内容
Hi Dock P1 mini本体、クイックスタートガイド、シリコンパッド
寸法(mm)
25.4×60.6×7.8
質量(g)
12
マイクロホン
Φ4 ECMマイク
ストレージ
32GB
内容量
1個
注意
※単体ではご使用できません。USB-Cポートを搭載したスマートフォンやタブレットに接続してご使用ください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78147015P1mini
オープン
¥19,980
¥21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボイスレコーダー/ICレコーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする