曜日別特売

クエン酸パウダー おいしいオレンジ味 30本入

クエン酸パウダー おいしいオレンジ味 30本入 - DHC(健康食品)クエン酸パウダー おいしいオレンジ味 30本入 - DHC(健康食品)クエン酸パウダー おいしいオレンジ味 30本入 - DHC(健康食品)クエン酸パウダー おいしいオレンジ味 30本入 - DHC(健康食品)

水なしですぐ摂れる。
「クエン酸サイクル」のカギとなるクエン酸を配合し、さらに、クエン酸サイクルを支えるビタミンB類をプラスしました。
水なしでどこでも手軽に補給できる、個包装入りのパウダータイプです。
クエン酸500mg+ビタミンB類。(1本あたり)
スポーツ美容健康維持栄養補給スタイルキープ肉体作業。
おいしいオレンジ味。

成分
【栄養(1本2.2gあたり)】熱量:8.3kcaL、たんぱく質:0.02g、脂質:0g、炭水化物:2.05g、食塩相当量:0.10g、ビタミンB1:2.4mg、ビタミンB6:2.4mg、ナイアシン:6.7mg、パントテン酸:1.0mg、クエン酸:500mg
アズワン品番
54-3220-60
内容量
1セット(30本)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78146945-
¥600
¥599
¥647(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品・介護食」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする