ユニプラスミドルシャワーチェア
全体幅は従来のミドルサイズでありながら、肘掛け内寸はワイドサイズなので、広々と座ることができます
ユニットバス等、新しい浴室スタイルにもマッチするシンプルなデザイン
座面後方のレバーを下げて、背もたれを持ち上げるだけの簡単折りたたみ
お尻が痛くなりにくい、やわらかいパッドを採用
「SIAA」基準を満たした防カビ加工でお手入れらくらく
- 材質
- フレームパイプ/アルミニウム合金、座面・背もたれ/ポリエチレン、パッド・脚ゴム/EVA樹脂、肘掛け上カバー/エラストマー
- 質量(kg)
- 4.9
- 組立寸法(mm)
- 幅455×奥行480~500×高さ640~735 (座面高さ:360~460・6ポジション)
- 折りたたみ寸法(mm)
- 幅455×奥行220×高さ795
- 最大使用者体重(kg)
- 100
- 内容量
- 1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥20,000/税込¥22,000 |
入浴関連 の新着商品
カテゴリ













![シャワーチェア [ユクリアAir]おりたたみ 背付き オレンジ エクストラミニ パナソニックエイジフリー・ライフテック シャワーチェア [ユクリアAir]おりたたみ 背付き オレンジ エクストラミニ パナソニックエイジフリー・ライフテック](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07144598-261106-02.jpg)
![シャワーチェア [ユクリアAir]おりたたみ 背付き ブルー エクストラミニ パナソニックエイジフリー・ライフテック シャワーチェア [ユクリアAir]おりたたみ 背付き ブルー エクストラミニ パナソニックエイジフリー・ライフテック](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07143986-261106-02.jpg)
![シャワーチェア [ユクリアAir]おりたたみ 背付き モカブラウン エクストラミニ パナソニックエイジフリー・ライフテック シャワーチェア [ユクリアAir]おりたたみ 背付き モカブラウン エクストラミニ パナソニックエイジフリー・ライフテック](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07146068-261106-02.jpg)
![シャワーチェア[ユクリア]ゆったりミドルSPワンタッチ オレンジ パナソニックエイジフリー・ライフテック シャワーチェア[ユクリア]ゆったりミドルSPワンタッチ オレンジ パナソニックエイジフリー・ライフテック](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07142157-261106-02.jpg)
![シャワーチェア[ユクリア]ゆったりミドルSPワンタッチ ブルー パナソニックエイジフリー・ライフテック シャワーチェア[ユクリア]ゆったりミドルSPワンタッチ ブルー パナソニックエイジフリー・ライフテック](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07143670-261106-02.jpg)
![シャワーチェア[ユクリア]ゆったりミドルSPワンタッチ ベージュ パナソニックエイジフリー・ライフテック シャワーチェア[ユクリア]ゆったりミドルSPワンタッチ ベージュ パナソニックエイジフリー・ライフテック](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07144406-261106-02.jpg)
![シャワーチェア[ユクリア]ゆったりミドルSPワンタッチ モカブラウン パナソニックエイジフリー・ライフテック シャワーチェア[ユクリア]ゆったりミドルSPワンタッチ モカブラウン パナソニックエイジフリー・ライフテック](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07144519-261106-02.jpg)






![シャワーチェア [ユクリアAir]おりたたみ 背なし オレンジ エクストラミニ パナソニックエイジフリー・ライフテック シャワーチェア [ユクリアAir]おりたたみ 背なし オレンジ エクストラミニ パナソニックエイジフリー・ライフテック](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07145727-261106-02.jpg)
![シャワーチェア [ユクリアAir]おりたたみ 背なし ブルー エクストラミニ パナソニックエイジフリー・ライフテック シャワーチェア [ユクリアAir]おりたたみ 背なし ブルー エクストラミニ パナソニックエイジフリー・ライフテック](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07144336-261106-02.jpg)
![シャワーチェア [ユクリアAir]おりたたみ 背なし モカブラウン エクストラミニ パナソニックエイジフリー・ライフテック シャワーチェア [ユクリアAir]おりたたみ 背なし モカブラウン エクストラミニ パナソニックエイジフリー・ライフテック](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07145490-261106-02.jpg)

