曜日別特売
BSU15-BK ユニプラスミドルシャワーチェア 幸和製作所 78143847

BSU15-BK ユニプラスミドルシャワーチェア 幸和製作所 78143847
BSU15-BK ユニプラスミドルシャワーチェア 幸和製作所 78143847

ユニプラスミドルシャワーチェア

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃3日以内出荷とは
色ブラック
内容量1台注文コード78143847品番BSU15-BK
参考基準価格(税別)¥29,000販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
¥28,980

全体幅は従来のミドルサイズでありながら、肘掛け内寸はワイドサイズなので、広々と座ることができます
ユニットバス等、新しい浴室スタイルにもマッチするシンプルなデザイン
座面後方のレバーを下げて、背もたれを持ち上げるだけの簡単折りたたみ
お尻が痛くなりにくい、やわらかいパッドを採用
「SIAA」基準を満たした防カビ加工でお手入れらくらく
「SIAA」基準を満たした防カビ加工でお手入れらくらく。

色
ブラック
アズワン品番
65-8883-14
材質
フレームパイプ/アルミニウム合金、座面・背もたれ/ポリエチレン、パッド・脚ゴム/EVA樹脂、肘掛け上カバー/エラストマー
質量(kg)
4.9
組立寸法(mm)
幅455×奥行480~500×高さ640~735 (座面高さ:360~460・6ポジション)
折りたたみ寸法(mm)
幅455×奥行220×高さ795
最大使用者体重(kg)
100
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャワーベンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする