クリスマス サンタ帽子 大人用
大人数のパーティーに!大人もしっかりかぶれるサンタ帽子10枚セット!
大人がしっかりかぶれるサイズのサンタ帽子10枚セットです。10枚セットで、大人数のパーティーや店舗イベント、販売促進用の衣装として幅広く活躍します。ふわふわ素材であたたかく、繰り返しお使いいただけます。
- 用途
- イベント・クリスマスに。
- セット内容
- サンタ帽子(大人用)×10
- 材質
- ポリエステル
- 寸法(mm)
- 平置き状態:280×370
- 形態
- 1個梱包:袋入り
- 内容量
- 1セット(10枚)
注意
※お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。応援グッズ/衣装 の新着商品
カテゴリ







![注文コード:78141607 クリスマス サンタ帽子 大人用 - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78141607-260512-02.jpg)
![注文コード:78141607 クリスマス サンタ帽子 大人用 - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78141607-260512-04.jpg)
![注文コード:78141607 クリスマス サンタ帽子 大人用 - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78141607-260512-06.jpg)
![注文コード:78141607 クリスマス サンタ帽子 大人用 - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78141607-260512-08.jpg)
![注文コード:78141607 クリスマス サンタ帽子 大人用 - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78141607-260512-10.jpg)
![注文コード:78141607 クリスマス サンタ帽子 大人用 - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78141607-260512-12.jpg)

![どんぐり帽子 緑 アーテック[学校教材・教育玩具] どんぐり帽子 緑 アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07025912-261102-02.jpg)
![カラフルハット アーテック[学校教材・教育玩具] カラフルハット アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07026097-261102-02.jpg)
![キラキラハット 茶 アーテック[学校教材・教育玩具] キラキラハット 茶 アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07025930-261102-02.jpg)
![ストレッチサテングローブ 白 J アーテック[学校教材・教育玩具] ストレッチサテングローブ 白 J アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07025826-261102-02.jpg)
![ソフトサテン ケープ 赤×白 アーテック[学校教材・教育玩具] ソフトサテン ケープ 赤×白 アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07026797-261102-02.jpg)
![ソフトサテン サンタシャツ C アーテック[学校教材・教育玩具] ソフトサテン サンタシャツ C アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07025921-261102-02.jpg)
![ソフトサテン サンタシャツ リボン付 C アーテック[学校教材・教育玩具] ソフトサテン サンタシャツ リボン付 C アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07026551-261102-02.jpg)
![ソフトサテン サンタパンツ C アーテック[学校教材・教育玩具] ソフトサテン サンタパンツ C アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07026517-261102-02.jpg)
![ソフトサテン シェフジャケット アーテック[学校教材・教育玩具] ソフトサテン シェフジャケット アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07026350-261102-02.jpg)
![ソフトサテン シャツ アーテック[学校教材・教育玩具] ソフトサテン シャツ アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07025686-261102-02.jpg)
![ソフトサテン シャツ アーテック[学校教材・教育玩具] ソフトサテン シャツ アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07025808-261102-02.jpg)
![ソフトサテン シャツ アーテック[学校教材・教育玩具] ソフトサテン シャツ アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07025756-261102-02.jpg)
![ソフトサテン シャツ パフスリーブ アーテック[学校教材・教育玩具] ソフトサテン シャツ パフスリーブ アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07025982-261102-02.jpg)
![ソフトサテン シャツ パフスリーブ アーテック[学校教材・教育玩具] ソフトサテン シャツ パフスリーブ アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07026472-261102-02.jpg)
![ソフトサテン ジャケット アーテック[学校教材・教育玩具] ソフトサテン ジャケット アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07026691-261102-02.jpg)
![ソフトサテン ジャケット アーテック[学校教材・教育玩具] ソフトサテン ジャケット アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07026429-261102-02.jpg)
![ソフトサテン スカート アーテック[学校教材・教育玩具] ソフトサテン スカート アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07025887-261102-02.jpg)
![ソフトサテン ズボン テーパード アーテック[学校教材・教育玩具] ソフトサテン ズボン テーパード アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07026621-261102-02.jpg)
![ソフトサテン ズボン テーパード アーテック[学校教材・教育玩具] ソフトサテン ズボン テーパード アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07025711-261102-02.jpg)