18787 クリスマス サンタ帽子 大人用 アーテック[学校教材・教育玩具] 78141607

18787 クリスマス サンタ帽子 大人用 アーテック[学校教材・教育玩具] 78141607
18787 クリスマス サンタ帽子 大人用 アーテック[学校教材・教育玩具] 78141607
18787 クリスマス サンタ帽子 大人用 アーテック[学校教材・教育玩具] 78141607
18787 クリスマス サンタ帽子 大人用 アーテック[学校教材・教育玩具] 78141607
18787 クリスマス サンタ帽子 大人用 アーテック[学校教材・教育玩具] 78141607
18787 クリスマス サンタ帽子 大人用 アーテック[学校教材・教育玩具] 78141607

クリスマス サンタ帽子 大人用

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量
1セット(10枚)
注文コード
78141607
品番
18787
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,150
販売価格(税別)
¥2,864

大人数のパーティーに!大人もしっかりかぶれるサンタ帽子10枚セット!
大人がしっかりかぶれるサイズのサンタ帽子10枚セットです。10枚セットで、大人数のパーティーや店舗イベント、販売促進用の衣装として幅広く活躍します。ふわふわ素材であたたかく、繰り返しお使いいただけます。

用途
イベント・クリスマスに。
セット内容
サンタ帽子(大人用)×10
材質
ポリエステル
寸法(mm)
平置き状態:280×370
形態
1個梱包:袋入り
注意
※お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする