LEDワークランプ6灯 ON-OFFスイッチ付き(高所作業車推奨)
ドーワ製LEDワークランプ12V/24V共用ON-OFFスイッチ付き
高所作業車のワークランプに推奨
LEDチップ6灯使用
本体重量500g~600g
レンズ・本体ともに樹脂材質
防水等級IP67相当
中心光度:約4,800cd
- 幅(mm)
- 78
- 縦(mm)
- 114
- 横(mm)
- 139
- 内容量
- 1個
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥1,500/税込¥1,650 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥2,000/税込¥2,200 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥2,000/税込¥2,200 |
| 離島 | 数量1につき | ¥2,500/税込¥2,750 |
その他フォークリフト用品 の新着商品
カテゴリ




















