DS-5017 LEDワークランプ6灯 ON-OFFスイッチ付き(高所作業車推奨) ドーワ 78147557

DS-5017 LEDワークランプ6灯 ON-OFFスイッチ付き(高所作業車推奨) ドーワ 78147557
DS-5017 LEDワークランプ6灯 ON-OFFスイッチ付き(高所作業車推奨) ドーワ 78147557
DS-5017 LEDワークランプ6灯 ON-OFFスイッチ付き(高所作業車推奨) ドーワ 78147557
DS-5017 LEDワークランプ6灯 ON-OFFスイッチ付き(高所作業車推奨) ドーワ 78147557

LEDワークランプ6灯 ON-OFFスイッチ付き(高所作業車推奨)

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可代引不可特別運賃
内容量
1個
注文コード
78147557
品番
DS-5017
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年12月下旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥15,000販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
¥13,980

ドーワ製LEDワークランプ12V/24V共用ON-OFFスイッチ付き
高所作業車のワークランプに推奨
LEDチップ6灯使用
本体重量500g~600g
レンズ・本体ともに樹脂材質
防水等級IP67相当
中心光度:約4,800cd

幅(mm)
78
縦(mm)
114
横(mm)
139

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥2,500/税込¥2,750

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フォークリフト・産機・建機用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする