アクエリアス ザ・ゼロ
糖類とカロリーのWゼロで、水より優れた水分補給
斬新でゼロらしい、新しいパッケージデザイン、液色、ネーミング
アクエリアスらしい、爽やかな後味
- 内容量(mL)
- 500
- 容器
- ペットボトル
- 本数
- 24
- 原材料
- 食塩(国内製造)/酸味料、香料、アラニン、グリシン、メタリン酸Na、塩化K、甘味料(スクラロース、アセスルファムK)、硫酸Mg、乳酸Ca、酸化防止剤(ビタミンC)、青色1号
- アレルギー
- なし
- 栄養成分
- 100ml当たり(エネルギー0kcal、たんぱく質0g、脂質0g、炭水化物0g(糖類 0g)、食塩相当量0.1g、カリウム9.7mg、マグネシウム1.3mg、アラニン90mg、グリシン75mg)
- 内容量
- 1ケース(500mL×24本)
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 離島 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
ソフトドリンク の新着商品
カテゴリ



























