曜日別特売
055076 アクエリアス ザ・ゼロ コカ・コーラ 78148248

アクエリアス ザ・ゼロ

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可翌日出荷とは
内容量
1ケース(500mL×24本)
注文コード
78148248
品番
055076
参考基準価格(税別)¥5,040販売価格(税込)¥3,780
販売価格(税別)
¥3,500

糖類とカロリーのWゼロで、水より優れた水分補給
斬新でゼロらしい、新しいパッケージデザイン、液色、ネーミング
アクエリアスらしい、爽やかな後味

内容量(mL)
500
容器
ペットボトル
本数
24
原材料
食塩(国内製造)/酸味料、香料、アラニン、グリシン、メタリン酸Na、塩化K、甘味料(スクラロース、アセスルファムK)、硫酸Mg、乳酸Ca、酸化防止剤(ビタミンC)、青色1号
アレルギー
なし
栄養成分
100ml当たり(エネルギー0kcal、たんぱく質0g、脂質0g、炭水化物0g(糖類 0g)、食塩相当量0.1g、カリウム9.7mg、マグネシウム1.3mg、アラニン90mg、グリシン75mg)

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥0/税込¥0
離島数量1につき¥0/税込¥0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポーツドリンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする