曜日別特売

HPお~いお茶緑茶345ml

HPお~いお茶緑茶345ml - 伊藤園

「身も心も温かく。」 温かくて美味しい、冷めても美味しいホット品質

用途
「香り茶葉」を約1.4倍に増量
メーカー現行品比較 ホット専用原料にじっくりと丁寧に火入れ(旨み火入れ)。 旨みと香りを引き出した「香り茶葉」を増量。
成分
カテキン
種類
緑茶
容器
PET
内容量
1箱(345mL×24本)
注意
※リサイクルPETボトル100% 環境に配慮した再生PET樹脂を使用したPETボトル。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7814812665099
¥4,920
¥3,998
¥4,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「お茶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする