曜日別特売
65099 HPお~いお茶緑茶345ml 伊藤園 78148126

HPお~いお茶緑茶345ml

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1箱(345mL×24本)
注文コード
78148126
品番
65099
参考基準価格(税別)¥4,920販売価格(税込)¥4,318
販売価格(税別)
¥3,998

「身も心も温かく。」 温かくて美味しい、冷めても美味しいホット品質

用途
「香り茶葉」を約1.4倍に増量
メーカー現行品比較 ホット専用原料にじっくりと丁寧に火入れ(旨み火入れ)。 旨みと香りを引き出した「香り茶葉」を増量。
成分
カテキン
種類
緑茶
容器
PET
注意
※リサイクルPETボトル100% 環境に配慮した再生PET樹脂を使用したPETボトル。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「お茶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする