曜日別特売

USB-C充電ケーブル/1m/Lightningアダプター付き/30W 60W(3A)/Apple MFi対応/iPhone・iPad・Android対応/充電 データ転送対応

USB-C充電ケーブル/1m/Lightningアダプター付き/30W 60W(3A)/Apple MFi対応/iPhone・iPad・Android対応/充電 データ転送対応 - StarTech.comUSB-C充電ケーブル/1m/Lightningアダプター付き/30W 60W(3A)/Apple MFi対応/iPhone・iPad・Android対応/充電 データ転送対応 - StarTech.comUSB-C充電ケーブル/1m/Lightningアダプター付き/30W 60W(3A)/Apple MFi対応/iPhone・iPad・Android対応/充電 データ転送対応 - StarTech.comUSB-C充電ケーブル/1m/Lightningアダプター付き/30W 60W(3A)/Apple MFi対応/iPhone・iPad・Android対応/充電 データ転送対応 - StarTech.comUSB-C充電ケーブル/1m/Lightningアダプター付き/30W 60W(3A)/Apple MFi対応/iPhone・iPad・Android対応/充電 データ転送対応 - StarTech.com

2-in-1充電ケーブル:Lightning変換アダプターを一体化したUSB Type-C - Type-Cケーブル。耐久性に優れ、USB Type-C機器とApple Lightning機器の充電に対応し、1本で複数デバイスを使い分け可能
長期使用を考慮したケーブル設計:しなやかな編組ナイロン被覆およびTPE内部層を組み合わせた二層構造。絡まりを抑え、日常的な使用による摩耗からケーブルを保護。使用頻度の高い環境にも対応
Appleデバイス対応設計:Apple MFiプログラムに準拠したライトニング変換コネクターをUSB Type-C充電ケーブルに接続して使用可能。iPhoneやiPadへの最大30W給電に対応し、USB 480Mbpsによるデータ転送および同期にも対応
異機種混在環境に対応:USB Type-C充電器、ハブ、モバイルバッテリーと組み合わせて使用できる一体型ケーブル設計。USB Type-C対応ノートPCへの最大20V 3A(60W)給電に対応し、Apple LightningおよびUSB Type-C対応のiPhone/iPadの充電に対応

用途
丈夫なケーブル構造で、耐久性を強化し長期にわた使用に対応
ケーブルの絡まりを防ぎ、複数の充電ケーブルを携帯する必要性を回避
直感的なコネクターデザインで、素早くスムーズな取り替えが可能
仕様
●コネクタA:USB Type-C (オス)●コネクタB:1x Apple Lightningコネクタ (オス)、1x USB Type-C (オス)●コネクタめっき:ニッケル●ケーブル被覆材:熱可塑性エラストマー●シールドタイプ:2重シールド(編組+アルミ箔)●最大データ転送速度:480Mbps●ケーブル長:1000 mm●動作温度:0℃~70℃●保存温度:-10℃~70℃●湿度:5%~90% RH●Power Delivery:60 W●色:ホワイト●製品長さ:1050 mm●製品幅:12 mm●製品高さ:7 mm●製品質量:25 g
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※充電は1台ずつ対応
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
781642871M-U2-LNTC-CABLE
オープン
¥3,898
¥4,288(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする