洋長3封筒 ハーフトーン クリーム 100g 〒枠なし アラビア糊付

洋長3封筒 ハーフトーン クリーム 100g 〒枠なし アラビア糊付 - イムラ洋長3封筒 ハーフトーン クリーム 100g 〒枠なし アラビア糊付 - イムラ洋長3封筒 ハーフトーン クリーム 100g 〒枠なし アラビア糊付 - イムラ

日本製・メーカー直売・大容量・企業用

用途
書類・資材発送用
サイズ
長形3号
品番
ハーフトーン クリーム 長3
本体寸法(mm)
235×120
坪量(g/m2)
100
郵便番号欄
なし
ノリ有無
(テープもしくはアラビア糊)あり
内容量
1箱(1000枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78161636N3U541N
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする