イムラ
角底マチ付封筒 角2サイズ ホワイト120g 内地紋付 250×340×マチ35 テープ付
日本製・メーカー直売・大容量・企業用
用途
書類・資材発送用
サイズ
角形2号(マチ付)
品番
ホワイト 角形マチ付
本体寸法(mm)
250×340×35
坪量(g/m
2
)
120
郵便番号欄
なし
ノリ有無
(テープもしくはアラビア糊)あり
内容量
1箱(300枚)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
78159816
BK21J2P
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください