曜日別特売
BK21J2P 角底マチ付封筒 角2サイズ ホワイト120g 内地紋付 250×340×マチ35 テープ付 イムラ 78159816

BK21J2P 角底マチ付封筒 角2サイズ ホワイト120g 内地紋付 250×340×マチ35 テープ付 イムラ 78159816
BK21J2P 角底マチ付封筒 角2サイズ ホワイト120g 内地紋付 250×340×マチ35 テープ付 イムラ 78159816

角底マチ付封筒 角2サイズ ホワイト120g 内地紋付 250×340×マチ35 テープ付

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1箱(300枚)
注文コード
78159816
品番
BK21J2P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
¥14,980

日本製・メーカー直売・大容量・企業用

用途
書類・資材発送用
サイズ
角形2号(マチ付)
品番
ホワイト 角形マチ付
本体寸法(mm)
250×340×35
坪量(g/m2)
120
郵便番号欄
なし
ノリ有無
(テープもしくはアラビア糊)あり

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする