曜日別特売

婦人ショーツ ベージュ 38290

婦人ショーツ ベージュ 38290 - ケアファッション婦人ショーツ ベージュ 38290 - ケアファッション婦人ショーツ ベージュ 38290 - ケアファッション婦人ショーツ ベージュ 38290 - ケアファッション婦人ショーツ ベージュ 38290 - ケアファッション

夜も安心の大容量の吸水ショーツです。

総丈(cm)
パンツ:34
ヒップ(cm)
97~105
アズワン品番
61-7378-65
素材
【本体】綿100%【吸水帯】アクリル・ポリエステル・綿・ディスメル(指定外繊維)・他
適応ウエスト(cm)
77~85
内容量
1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7815583538290
¥8,460
¥8,398
¥9,238(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙おむつ・排泄関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする