ケアファッション
婦人ショーツ ベージュ 38290
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
78155835
品番
38290
参考基準価格(税別)
¥8,460
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
夜も安心の大容量の吸水ショーツです。
総丈(cm)
パンツ:34
ヒップ(cm)
97~105
アズワン品番
61-7378-65
素材
【本体】綿100%【吸水帯】アクリル・ポリエステル・綿・ディスメル(指定外繊維)・他
適応ウエスト(cm)
77~85
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000