曜日別特売

婦人ショーツ 38163

婦人ショーツ 38163 - ケアファッション婦人ショーツ 38163 - ケアファッション婦人ショーツ 38163 - ケアファッション婦人ショーツ 38163 - ケアファッション婦人ショーツ 38163 - ケアファッション婦人ショーツ 38163 - ケアファッション

ちょっとゆとりのある吸水量です。

総丈(cm)
パンツ:36
ヒップ(cm)
102~110
アズワン品番
61-7378-45
素材
【本体】綿100%【吸水帯】表:ポリエステル、中:綿・ポリエステル・アクリル・ディスメル、裏:ポリエステルウレタンコーティング/取替用ゴム付
適応ウエスト(cm)
85~93
内容量
1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7815705038163
¥3,680
¥3,598
¥3,958(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙おむつ・排泄関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする