ケアファッション
婦人ショーツ 38163
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
78157050
品番
38163
参考基準価格(税別)
¥3,680
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
ちょっとゆとりのある吸水量です。
総丈(cm)
パンツ:36
ヒップ(cm)
102~110
アズワン品番
61-7378-45
素材
【本体】綿100%【吸水帯】表:ポリエステル、中:綿・ポリエステル・アクリル・ディスメル、裏:ポリエステルウレタンコーティング/取替用ゴム付
適応ウエスト(cm)
85~93
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000