婦人ショーツ 38160
50ccの吸水力、安心ショーツです。
- 総丈(cm)
- パンツ:30
- ヒップ(cm)
- 87~95
- アズワン品番
- 61-7378-06
- 素材
- 【本体】綿67%ポリエステル30%ポリウレタン3%【吸水帯】表:ポリエステル、中:不織布、裏:透湿防水ポリウレタン
- 適応ウエスト(cm)
- 64~70
- 内容量
- 1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥500/税込¥550 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥500/税込¥550 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥500/税込¥550 |
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥20,000/税込¥22,000 |
紙おむつ の新着商品
カテゴリ






















