曜日別特売
38160 婦人ショーツ 38160 ケアファッション 78156569

38160 婦人ショーツ 38160 ケアファッション 78156569
38160 婦人ショーツ 38160 ケアファッション 78156569
38160 婦人ショーツ 38160 ケアファッション 78156569
38160 婦人ショーツ 38160 ケアファッション 78156569
38160 婦人ショーツ 38160 ケアファッション 78156569
38160 婦人ショーツ 38160 ケアファッション 78156569

婦人ショーツ 38160

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃3日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
78156569
品番
38160
参考基準価格(税別)¥2,150販売価格(税込)¥2,308
販売価格(税別)
¥2,098

50ccの吸水力、安心ショーツです。

総丈(cm)
パンツ:30
ヒップ(cm)
87~95
アズワン品番
61-7378-06
素材
【本体】綿67%ポリエステル30%ポリウレタン3%【吸水帯】表:ポリエステル、中:不織布、裏:透湿防水ポリウレタン
適応ウエスト(cm)
64~70
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙おむつ・排泄関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする