曜日別特売

婦人ショーツ 38158

婦人ショーツ 38158 - ケアファッション婦人ショーツ 38158 - ケアファッション婦人ショーツ 38158 - ケアファッション婦人ショーツ 38158 - ケアファッション婦人ショーツ 38158 - ケアファッション婦人ショーツ 38158 - ケアファッション

ちょっとした漏れが心配な方も履いてて安心です。

素材
【本体】綿100%【吸水帯】表:ポリエステル、中:不織布、裏:透湿防水ポリウレタン
内容量
1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
総丈(cm)
ヒップ(cm)
アズワン品番
適応ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7815674538158パンツ:36102~11061-7377-5685~93
¥1,930
¥1,898
¥2,088(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7815695538158パンツ:3292~10061-7377-5469~77
¥1,800
¥1,798
¥1,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7815719038158パンツ:3292~10061-7377-5169~77
¥1,800
¥1,798
¥1,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙おむつ・排泄関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする