曜日別特売
38158 婦人ショーツ 38158 ケアファッション 78156955

38158 婦人ショーツ 38158 ケアファッション 78156955
38158 婦人ショーツ 38158 ケアファッション 78156955
38158 婦人ショーツ 38158 ケアファッション 78156955
38158 婦人ショーツ 38158 ケアファッション 78156955
38158 婦人ショーツ 38158 ケアファッション 78156955

婦人ショーツ 38158

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃3日以内出荷とは
この商品はアズワン品番など3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1枚
アズワン品番
61-7377-54
注文コード
78156955
品番
38158
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
¥1,798

ちょっとした漏れが心配な方も履いてて安心です。

総丈(cm)
パンツ:32
ヒップ(cm)
92~100
アズワン品番
61-7377-54
適応ウエスト(cm)
69~77
素材
【本体】綿100%【吸水帯】表:ポリエステル、中:不織布、裏:透湿防水ポリウレタン
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙おむつ・排泄関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする