曜日別特売

モチーネ 泡のおしり清拭料 500mL 1ケース 12本入

モチーネ 泡のおしり清拭料 500mL 1ケース 12本入 - イワツキモチーネ 泡のおしり清拭料 500mL 1ケース 12本入 - イワツキモチーネ 泡のおしり清拭料 500mL 1ケース 12本入 - イワツキモチーネ 泡のおしり清拭料 500mL 1ケース 12本入 - イワツキ

お湯(陰洗ボトル)を使用せず、拭き取るだけで簡単ケアができる泡の清拭料です
ふき取り後もしっとり保湿
感染対策・災害時の備蓄に
時短ケアで作業効率アップ
泡タイプの清拭料でごみの減量化に
ホワイトリリーの香り
パッチテスト済み(全ての方にアレルギーや肌トラブルが起こらないということではありません)
弱酸性
パラベンフリー
1プッシュ=約1ml
開封後はできるだけお早めにご使用ください

成分
水、BG、ラウリン酸ポリグリセリル-10、PEG-60水添ヒマシ油、デシルグルコシド、ラウラミンオキシド、ヒアルロン酸Na、グリチルリチン酸2K、ハトムギ種子エキス
質量(g)
585(1本当たり)
本体寸法(mm)
80×80×203
アズワン品番
60-6726-07
内容量
1ケース(12本)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78155921007-70256
15,000
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

入浴関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする