曜日別特売
007-70256 モチーネ 泡のおしり清拭料 500mL 1ケース 12本入 イワツキ 78155921

007-70256 モチーネ 泡のおしり清拭料 500mL 1ケース 12本入 イワツキ 78155921
007-70256 モチーネ 泡のおしり清拭料 500mL 1ケース 12本入 イワツキ 78155921
007-70256 モチーネ 泡のおしり清拭料 500mL 1ケース 12本入 イワツキ 78155921
007-70256 モチーネ 泡のおしり清拭料 500mL 1ケース 12本入 イワツキ 78155921

モチーネ 泡のおしり清拭料 500mL 1ケース 12本入

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃5日以内出荷とは
内容量
1ケース(12本)
注文コード
78155921
品番
007-70256
参考基準価格(税別)¥15,000販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

お湯(陰洗ボトル)を使用せず、拭き取るだけで簡単ケアができる泡の清拭料です
ふき取り後もしっとり保湿
感染対策・災害時の備蓄に
時短ケアで作業効率アップ
泡タイプの清拭料でごみの減量化に
ホワイトリリーの香り
パッチテスト済み(全ての方にアレルギーや肌トラブルが起こらないということではありません)
弱酸性
パラベンフリー
1プッシュ=約1ml
開封後はできるだけお早めにご使用ください

成分
水、BG、ラウリン酸ポリグリセリル-10、PEG-60水添ヒマシ油、デシルグルコシド、ラウラミンオキシド、ヒアルロン酸Na、グリチルリチン酸2K、ハトムギ種子エキス
質量(g)
585(1本当たり)
本体寸法(mm)
80×80×203
アズワン品番
60-6726-07
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)0/税込0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)0/税込0
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)0/税込0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

入浴関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする