曜日別特売

入浴剤 薬用潤肌温湯

入浴剤 薬用潤肌温湯 - 小久保工業所入浴剤 薬用潤肌温湯 - 小久保工業所

体の芯まで温める重炭酸の錠剤タイプの入浴剤です。
180~200Lのお湯に1錠を溶かしてください。40度前後のお湯にじっくりと15分以上の入浴がおすすめです。
ミクロの泡が全身を包み込み、しっかり温め、疲れを和らげます。
疲労回復、腰痛、肩のこり、冷え性、打ち身、くじき、あせも、神経痛、リウマチ、しもやけ、荒れ性、ひび、あかぎれ、しっしん、にきび、産前産後の冷え性、痔など17種類の効能があります。

成分
■有効成分:炭酸水素Na・炭酸Na ■その他成分:クエン酸、コハク酸、PEG-6000P、その他
質量(g)
約 35
アズワン品番
60-1149-10
寸法(横×縦)(cm)
約 9×14.5
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78156280-
¥250
¥249
¥274(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「入浴用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする