介護用回転椅子 ピタットチェアFit PT-FT25シリーズ
座面が回転し、45度ごとに自動ロックします。
回転レバーを左右に標準装備、利き手を選びません。
座面を前方へスライドさせるための、使用者操作用レバーと介助者操作用ボタンがついています。
椅子本体を移動させずに「座る・立つ」ができますので、介護者の負担軽減につながります。
3段階の高さ調節機能。座面高を36cm・40cm・44cmに組み換えが可能です。
- 付属品
- 脚裏フェルト・六角レンチ
- 材質
- 張地/合成皮革、フレーム/ラバーウッド
- 質量(kg)
- 17.5
- 内容量
- 1脚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥20,000/税込¥22,000 |
介護用品 の新着商品
カテゴリ





















