曜日別特売
PT-FT25XDK 介護用回転椅子 ピタットチェアFit PT-FT25シリーズ オフィス・ラボ 78156736

介護用回転椅子 ピタットチェアFit PT-FT25シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱停止中代引不可地域運賃
内容量
1脚
寸法(mm)
565×630×880
アズワン品番
60-3267-83
注文コード
78156736
品番
PT-FT25XDK
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥62,800販売価格(税込)¥68,178
販売価格(税別)
¥61,980

座面が回転し、45度ごとに自動ロックします。
回転レバーを左右に標準装備、利き手を選びません。
座面を前方へスライドさせるための、使用者操作用レバーと介助者操作用ボタンがついています。
椅子本体を移動させずに「座る・立つ」ができますので、介護者の負担軽減につながります。
3段階の高さ調節機能。座面高を36cm・40cm・44cmに組み換えが可能です。
完成品

寸法(mm)
565×630×880
フレーム色
ダーク
座面高さ(mm)
440
アズワン品番
60-3267-83
付属品
脚裏フェルト・六角レンチ
材質
張地/合成皮革、フレーム/ラバーウッド
質量(kg)
17.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする