四点杖 オールアルミクオッドケイン おしゃれ四点式ロータイプ 71シリーズ
最低高66cmで身長の低い方にも対応。
アルミフレームに握りやすい形状のグリップが付いています。
- 材質
- 本体/アルミ、グリップ/PVC、ベース/アルミ、ゴムキャップ/合成ゴム、ストラップ/ポリエステル
- 質量(g)
- 約600
- 内径(Φmm)
- ゴムキャップ:15
- 高さ調節
- 10段階(ピッチサイズ約2.55cm)
- アズワン品番
- 68-4527-14
- 太さ(mm)
- 【杖】上管/約22
- 使用時寸法(cm)
- 約H66~88.5×W16.5×D22.5
- 内容量
- 1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥20,000/税込¥22,000 |
一本杖 の新着商品
カテゴリ




























