71-C1 四点杖 オールアルミクオッドケイン おしゃれ四点式ロータイプ 71シリーズ 島製作所 78157497

71-C1 四点杖 オールアルミクオッドケイン おしゃれ四点式ロータイプ 71シリーズ 島製作所 78157497
71-C1 四点杖 オールアルミクオッドケイン おしゃれ四点式ロータイプ 71シリーズ 島製作所 78157497

四点杖 オールアルミクオッドケイン おしゃれ四点式ロータイプ 71シリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
78157497
品番
71-C1
参考基準価格(税別)¥10,200販売価格(税込)¥9,998
販売価格(税別)非課税商品
¥9,998

最低高66cmで身長の低い方にも対応。
アルミフレームに握りやすい形状のグリップが付いています。

材質
本体/アルミ、グリップ/PVC、ベース/アルミ、ゴムキャップ/合成ゴム、ストラップ/ポリエステル
質量(g)
約600
内径(Φmm)
ゴムキャップ:15
高さ調節
10段階(ピッチサイズ約2.55cm)
アズワン品番
68-4527-14
太さ(mm)
【杖】上管/約22
使用時寸法(cm)
約H66~88.5×W16.5×D22.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「杖」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする