和彩 花鳥風月
和紙の風合い、古式ゆかしい色彩。
日本の伝統色をベースに、シンプルでありながら優美なステッキです。
- 質量(g)
- 225
- シャフト
- 耐食アルミ/Φ18mm+Φ16mm
- 材質(グリップ)
- 木製(カリン)
- 寸法(cm)
- 70~85(2.5毎)
- 材質(先ゴム)
- PP-18-16(滑りにくい安全先ゴム)
- 適応身長(cm)
- 約136-166
- アズワン品番
- 60-9968-26
- 材質(ストラップ)
- 真田紐ストラップ
- 収納時寸法(cm)
- 77
- 調節方式
- ラチェット(ボタン)式
- 内容量
- 1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥20,000/税込¥22,000 |
杖 の新着商品
カテゴリ















