曜日別特売
600135 和彩 花鳥風月 シナノ 78156027

和彩 花鳥風月

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃6日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
78156027
品番
600135
参考基準価格(税別)¥16,500販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

和紙の風合い、古式ゆかしい色彩。
日本の伝統色をベースに、シンプルでありながら優美なステッキです。
・スリムネック・SGマーク取得商品

質量(g)
225
シャフト
耐食アルミ/Φ18mm+Φ16mm
材質(グリップ)
木製(カリン)
寸法(cm)
70~85(2.5毎)
材質(先ゴム)
PP-18-16(滑りにくい安全先ゴム)
適応身長(cm)
約136-166
アズワン品番
60-9968-26
材質(ストラップ)
真田紐ストラップ
収納時寸法(cm)
77
調節方式
ラチェット(ボタン)式
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)0/税込0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)0/税込0
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)0/税込0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする