ピタグリップ伸縮杖 PGシリーズ
樹脂製グリップで滑りにくく、握りやすいです。
グリップの横幅にゆとりがあるので、体重の負荷を分散させやすいです。
指股が痛くならない細首仕様です。
キズが目立ちにくい艶消しタイプです。
下部シャフトに調整ピンの場所を見つけやすい矢印が付いています。
交換用ゴムチップが1個付属します。
- 材質
- シャフト/アルミニウム、グリップ/エラストマー樹脂、ストラップ/ナイロン、先端ゴム/合成ゴム
- 全長(mm)
- 690~915(25間隔・10段階調節)
- 色
- パールピンク
- 質量(g)
- 290
- シャフト径(Φmm)
- 上部/19、下部/16
- アズワン品番
- 54-2178-26
- 内容量
- 1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
杖 の新着商品
カテゴリ






















