PG-PP07 ピタグリップ伸縮杖 PGシリーズ インターリンクス 78155790

ピタグリップ伸縮杖 PGシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃3日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
78155790
品番
PG-PP07
10月25日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は5,998円となります。
参考基準価格(税別)¥5,000販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
¥4,998

樹脂製グリップで滑りにくく、握りやすいです。
グリップの横幅にゆとりがあるので、体重の負荷を分散させやすいです。
指股が痛くならない細首仕様です。
キズが目立ちにくい艶消しタイプです。
下部シャフトに調整ピンの場所を見つけやすい矢印が付いています。
交換用ゴムチップが1個付属します。

材質
シャフト/アルミニウム、グリップ/エラストマー樹脂、ストラップ/ナイロン、先端ゴム/合成ゴム
全長(mm)
690~915(25間隔・10段階調節)
色
パールピンク
質量(g)
290
シャフト径(Φmm)
上部/19、下部/16
アズワン品番
54-2178-26
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「杖」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする