曜日別特売

モジュール車いす エレベーティング&スイングイン・アウト 中床 KA822シリーズ

モジュール車いす エレベーティング&スイングイン・アウト 中床 KA822シリーズ - カワムラサイクルモジュール車いす エレベーティング&スイングイン・アウト 中床 KA822シリーズ - カワムラサイクルモジュール車いす エレベーティング&スイングイン・アウト 中床 KA822シリーズ - カワムラサイクルモジュール車いす エレベーティング&スイングイン・アウト 中床 KA822シリーズ - カワムラサイクル

肘の跳ね上げや脚部の開閉機能付きで、移乗負担を軽減します。
利用者の背中形状に合わせて背張り調整ができますので、背中の圧迫感を抑え、姿勢が安定します。

質量(kg)
18.1
高さ(mm)
【肘掛け】235
耐荷重(kg)
100
座面高さ(mm)
430
折りたたみ寸法(mm)
310×665×770
車輪サイズ(inch)
キャスタ/Φ7、主輪/Φ22
脚部構造
エレベーティング
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全17種類を絞り込む
アズワン品番
17種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
アズワン品番
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78157829KA822-42ELB-M本体/アルミニウム、座面/ポリエステル、主輪/エアータイヤ620×1120×860シート:赤チェック(A10)60-2384-17420×400
93,500
92,980
非課税商品
92,980(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
78157908KA822-40ELB-M本体/アルミニウム、座面/ポリエステル、主輪/エアータイヤ600×1120×860シート:赤チェック(A10)60-2383-82400×400
93,500
92,980
非課税商品
92,980(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
78157996KA822-42ELB-M本体/アルミニウム、座面/ポリエステル、主輪/エアータイヤ620×1120×860シート:ドットブラウン(No.100)60-2384-22420×400
93,500
92,980
非課税商品
92,980(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
78158048KA822-42ELB-M本体/アルミニウム、座面/ポリエステル、主輪/エアータイヤ620×1120×860シート:オータムフラワー(No.71)60-2384-19420×400
93,500
92,980
非課税商品
92,980(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
78158066KA822-42ELB-M本体/アルミニウム、座面/ビニールレザー、主輪/エアータイヤ620×1120×860シート:シアンレザー(No.99)60-2384-21420×400
93,500
92,980
非課税商品
92,980(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
78158100KA822-38ELB-M本体/アルミニウム、座面/ポリエステル、主輪/エアータイヤ580×1120×860シート:赤チェック(A10)60-2383-98380×400
93,500
92,980
非課税商品
92,980(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
78158170KA822-42ELB-M本体/アルミニウム、座面/ポリエステル、主輪/エアータイヤ620×1120×860シート:紺チェック(A3)60-2384-15420×400
93,500
92,980
非課税商品
92,980(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
78158249KA822-38ELB-M本体/アルミニウム、座面/ポリエステル、主輪/エアータイヤ580×1120×860シート:ドットブラウン(No.100)60-2384-04380×400
93,500
92,980
非課税商品
92,980(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
78158285KA822-38ELB-M本体/アルミニウム、座面/ポリエステル、主輪/エアータイヤ580×1120×860シート:紺チェック(A3)60-2383-96380×400
93,500
92,980
非課税商品
92,980(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
78158310KA822-38ELB-M本体/アルミニウム、座面/ポリエステル、主輪/エアータイヤ580×1120×860シート:オータムフラワー(No.71)60-2384-01380×400
93,500
92,980
非課税商品
92,980(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
78158328KA822-40ELB-M本体/アルミニウム、座面/ポリエステル、主輪/エアータイヤ600×1120×860シート:ドットブラウン(No.100)60-2383-86400×400
93,500
92,980
非課税商品
92,980(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
78158495KA822-40ELB-M本体/アルミニウム、座面/ポリエステル、主輪/エアータイヤ600×1120×860シート:紺チェック(A3)60-2383-80400×400
93,500
92,980
非課税商品
92,980(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
78158520KA822-38ELB-M本体/アルミニウム、座面/ビニールレザー、主輪/エアータイヤ580×1120×860シート:シアンレザー(No.99)60-2384-03380×400
93,500
92,980
非課税商品
92,980(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
78158617KA822-40ELB-M本体/アルミニウム、座面/ポリエステル、主輪/エアータイヤ600×1120×860シート:オータムフラワー(No.71)60-2383-83400×400
93,500
92,980
非課税商品
92,980(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
78158705KA822-38ELB-M本体/アルミニウム、座面/ポリエステル、主輪/エアータイヤ580×1120×860シート:ピーコックブルー(No.102)60-2384-05380×400
93,500
92,980
非課税商品
92,980(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
78158721KA822-40ELB-M本体/アルミニウム、座面/ビニールレザー、主輪/エアータイヤ600×1120×860シート:シアンレザー(No.99)60-2383-85400×400
93,500
92,980
非課税商品
92,980(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
78158748KA822-42ELB-M本体/アルミニウム、座面/ポリエステル、主輪/エアータイヤ620×1120×860シート:ピーコックブルー(No.102)60-2384-23420×400
93,500
92,980
非課税商品
92,980(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車イス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする