曜日別特売
KA822-42ELB-M モジュール車いす エレベーティング&スイングイン・アウト 中床 KA822シリーズ カワムラサイクル 78157996

KA822-42ELB-M モジュール車いす エレベーティング&スイングイン・アウト 中床 KA822シリーズ カワムラサイクル 78157996
KA822-42ELB-M モジュール車いす エレベーティング&スイングイン・アウト 中床 KA822シリーズ カワムラサイクル 78157996
KA822-42ELB-M モジュール車いす エレベーティング&スイングイン・アウト 中床 KA822シリーズ カワムラサイクル 78157996

モジュール車いす エレベーティング&スイングイン・アウト 中床 KA822シリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し翌々日出荷とは
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)620×1120×860
アズワン品番60-2384-22
内容量1台注文コード78157996品番KA822-42ELB-M
参考基準価格(税別)¥93,500販売価格(税込)¥92,980
販売価格(税別)非課税商品
92,980

肘の跳ね上げや脚部の開閉機能付きで、移乗負担を軽減します。
利用者の背中形状に合わせて背張り調整ができますので、背中の圧迫感を抑え、姿勢が安定します。
脚部開閉式、肘部跳ね上げ式、介助ブレーキ付き、自走式、SGマーク取得、背折れ式

材質
本体/アルミニウム、座面/ポリエステル、主輪/エアータイヤ
質量(kg)
18.1
高さ(mm)
【肘掛け】235
耐荷重(kg)
100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
620×1120×860
シート:ドットブラウン(No.100)
座面高さ(mm)
430
アズワン品番
60-2384-22
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)
420×400
折りたたみ寸法(mm)
310×665×770
車輪サイズ(inch)
キャスタ/Φ7、主輪/Φ22
脚部構造
エレベーティング
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車イス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする