香立 HOME FRAGRANCE TOOL 金属製香皿香立てセット アルミ
金属製の香皿香立てのセットです。
ミニマムなデザインでありながら、金属の質感がインテリアの中で存在感を示します。
アルミの質感がヴィンテージ感を漂わせ、おしゃれです。
HOME FRAGRANCE TOOLは香りを楽しむためのツールコレクションです。
その日の気分で焚くお香を変えるように、香皿や香立ても気分に合わせて、自由に組み合わせて楽しんでみてはいかかがでしょうか。
同ブランドのガラス製香皿立てと組み合わせて使用しても、また新しい魅力が生まれます。
- セット内容
- 1セット(香皿、香立て)
- 材質
- 香皿:アルミ 香立て:銅
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- 香皿:約10×6.9×1、香立て:約1×1×1
- アズワン品番
- 54-1494-46
- 内容量
- 1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥500/税込¥550 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥500/税込¥550 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥500/税込¥550 |
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥20,000/税込¥22,000 |
リラックス用品 の新着商品
カテゴリ




























