曜日別特売

リゲインテック アイマスク

リゲインテック アイマスク - ロゴスリゲインテック アイマスク - ロゴスリゲインテック アイマスク - ロゴスリゲインテック アイマスク - ロゴスリゲインテック アイマスク - ロゴス

身体から放出される遠赤外線(体温)を利用したロゴスオリジナルの特殊繊維「リゲインテック」を使用したアイマスク。
目元をやさしく包み込み、リラックスタイムや就寝時など、毎日の習慣に手軽に取り入れられます。
さらりと心地よい肌ざわりの素材感で、一年を通して快適にお使いいただけます。
就寝時はもちろん、夜行バスや飛行機などの移動中やちょっとした仮眠時などにもおすすめ。
自宅でのくつろぎ時間から旅行やアウトドアまで、さまざまなシーンで活躍します。
シンプルなブラックカラーで、毎日のリラックスタイムを快適にサポートするアイテムです。

用途
体温を活かして、コンディションを整える。リゲインテックを使用したアイマスク。
色
ブラック
サイズ
F
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X10360000033
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1着
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0568817837110509
オープン
¥3,600
¥3,960(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥600/税込¥660
北海道地方数量1につき¥900/税込¥990
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リラックス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする