DHC メリロートPlus
マメ科のハーブ、メリロート+サポート成分で、すっきりをめざす!
コーンシルクエキスジャワティーエキスイチョウ葉エキスとうがらしエキス。
食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを。
- 名称
- メリロートエキス末含有食品
- 保存方法
- 直射日光、高温多湿な場所をさけて保存してください。
- 原材料
- オリーブ油(スペイン製造)、コーンシルクエキス末、メリロートエキス末(メリロートエキス、デキストリン)、ジャワティーエキス末、イチョウ葉エキス末/ゼラチン、グリセリン、ミツロウ、グリセリン脂肪酸エステル、香辛料抽出物
- 栄養成分
- 【2粒910mgあたり】熱量/5.3kcaL、たんぱく質/0.25g、脂質/0.39g、炭水化物/0.20g、食塩相当量/0.003g、メリロートエキス末/67.5mg、コーンシルクエキス末/100mg、ジャワティーエキス末/20mg、イチョウ葉エキス末/20mg(フラボノイド配糖体24%、テルペンラクトン6%)、とうがらしエキス※/2mg、※原材料名は香辛料抽出物です。
- 一日あたりの目安量
- 1粒
- 内容量
- 1袋
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥500/税込¥550 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥500/税込¥550 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥500/税込¥550 |
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥20,000/税込¥22,000 |
介護用品 の新着商品
カテゴリ
























