曜日別特売

はいらーくチルト 4輪自在 HRシリーズ

はいらーくチルト 4輪自在 HRシリーズ - ウチエはいらーくチルト 4輪自在 HRシリーズ - ウチエはいらーくチルト 4輪自在 HRシリーズ - ウチエはいらーくチルト 4輪自在 HRシリーズ - ウチエはいらーくチルト 4輪自在 HRシリーズ - ウチエはいらーくチルト 4輪自在 HRシリーズ - ウチエ

穴無しシート、肘掛けはね上げ、座シート取り外し、フットレスト脱着、フットプレートはね上げ、ストッパー、SALセーフティロック、介護保険適用対象品(特定福祉用具)、組み立て式(要工具)、()最大チルト時,肘掛けが前倒れ防止に…シートを傾けて座位を安定 自在輪シャワーキャリー。ハンドル下のチルトレバーを握りながらハンドルを押し下げるとチルトができます。チルト角度は105~116°の間で無段階に調節が可能です。肘掛けは左右ともはね上げ式ですので浴槽への移乗がラクにできます。またフットプレートも横にはね上げ後方に回転させることができますので乗り降り等に便利です。

材質
本体/アルミ(粉体塗装仕上げ)・ステンレス(粉体塗装仕上げ)・合成樹脂成形品、シート/EVA、タイヤ/PU(発泡)
寸法(mm)
【前座から足台】420【肘から前座】285(285)
質量(kg)
約18
高さ(mm)
【後座】425
奥行(mm)
815(フットレスト無し:945)、シート:400(400)
角度(°)
チルト:105~116
耐荷重(kg)
100
キャスター
径:前輪/Φ5インチ、後輪/Φ5インチ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
560×1120(1235)×100.5(950)
座幅(mm)
(肘~肘)445
アズワン品番
54-2126-83
前座高(mm)
470(520)
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78156115HR043
168,000
159,800
175,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャワーベンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする