曜日別特売
HR043 はいらーくチルト 4輪自在 HRシリーズ ウチエ 78156115

HR043 はいらーくチルト 4輪自在 HRシリーズ ウチエ 78156115
HR043 はいらーくチルト 4輪自在 HRシリーズ ウチエ 78156115
HR043 はいらーくチルト 4輪自在 HRシリーズ ウチエ 78156115
HR043 はいらーくチルト 4輪自在 HRシリーズ ウチエ 78156115
HR043 はいらーくチルト 4輪自在 HRシリーズ ウチエ 78156115
HR043 はいらーくチルト 4輪自在 HRシリーズ ウチエ 78156115

はいらーくチルト 4輪自在 HRシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃お客様組立品5日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
78156115
品番
HR043
参考基準価格(税別)¥168,000販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
159,800

穴無しシート、肘掛けはね上げ、座シート取り外し、フットレスト脱着、フットプレートはね上げ、ストッパー、SALセーフティロック、介護保険適用対象品(特定福祉用具)、組み立て式(要工具)、()最大チルト時,肘掛けが前倒れ防止に…シートを傾けて座位を安定 自在輪シャワーキャリー。ハンドル下のチルトレバーを握りながらハンドルを押し下げるとチルトができます。チルト角度は105~116°の間で無段階に調節が可能です。肘掛けは左右ともはね上げ式ですので浴槽への移乗がラクにできます。またフットプレートも横にはね上げ後方に回転させることができますので乗り降り等に便利です。

材質
本体/アルミ(粉体塗装仕上げ)・ステンレス(粉体塗装仕上げ)・合成樹脂成形品、シート/EVA、タイヤ/PU(発泡)
寸法(mm)
【前座から足台】420【肘から前座】285(285)
質量(kg)
約18
高さ(mm)
【後座】425
奥行(mm)
815(フットレスト無し:945)、シート:400(400)
角度(°)
チルト:105~116
耐荷重(kg)
100
キャスター
径:前輪/Φ5インチ、後輪/Φ5インチ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
560×1120(1235)×100.5(950)
座幅(mm)
(肘~肘)445
アズワン品番
54-2126-83
前座高(mm)
470(520)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)0/税込0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャワーベンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする