手すり 浴槽 バス手すりスフィーダ 40cm 介護 立ち上がり
浴槽の出入り口や、水で滑りやすい浴室内での動作をしっかりと補助します。
パイプとブラケットが外せるのでカットも可能です。
- 材質
- パイプ:アルミニウム(ポリプロピレン被覆) キャップ:ポリエチレン スクリュープラザ:高密度ポリエチレン ブラケット:ポリアセタール 取付ビス:ステンレス
- 耐荷重(kg)
- 120
- アズワン品番
- 54-1420-61
- 寸法(横×縦)(cm)
- 約40×3.2
- 内容量
- 1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥20,000/税込¥22,000 |
入浴関連 の新着商品
カテゴリ

















![お風呂洗い場マット グリーン サンコー[日用品] お風呂洗い場マット グリーン サンコー[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07141579-261106-02.jpg)




![マックス抹茶香るボディソープ 本体 ケース 450ml MAX(マックス)[厨房用品] マックス抹茶香るボディソープ 本体 ケース 450ml MAX(マックス)[厨房用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07372518-261113-02.jpg)


