滑り止めバスマット BMシリーズ
裏面に吸盤がついており、しっかり吸着できます。
水抜き穴付きです。
浴室で安全に使用できます。
肌触りの良い素材です。
丸洗いでき衛生的です。
家庭・施設どちらにも適しています。
- 材質
- TPE(熱可塑性エラストマー)
- 寸法(mm)
- 370×710×8
- 質量(kg)
- 0.7
- 色
- ブルー
- 耐熱温度(℃)
- 55
- アズワン品番
- 8-585-11
- 内容量
- 1枚
注意
※本製品は保管環境によって製品に含まれる成分が溶出する場合があります。※溶出が見られる場合には、使用前にお湯等で洗い流していただき、ぬめりのない状態でご使用を開始してください。
※成分は肌についても害のないものです。
入浴関連 の新着商品
カテゴリ














![お風呂洗い場マット グリーン サンコー[日用品] お風呂洗い場マット グリーン サンコー[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07141579-261106-02.jpg)




![マックス抹茶香るボディソープ 本体 ケース 450ml MAX(マックス)[厨房用品] マックス抹茶香るボディソープ 本体 ケース 450ml MAX(マックス)[厨房用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07372518-261113-02.jpg)



